Runpotec - Folyékony síkosító 1000ml Gleitmittel Runpotec SN096978 - 300630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelhez alkalmas - Igen
Csövekhez alkalmas - Nem
Csomagolás - flakon
Űrtartalom - 1000 ml
Nettó súly - 1100 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045472301
Sonepar cikkszám
SN096978
Gyártói cikkszám
300630
Gyártói típuskód
Runpotec 300630
Kábelhez alkalmas:
Igen
Csövekhez alkalmas:
Nem
Csomagolás:
flakon
Űrtartalom:
1000 ml
Nettó súly:
1100 g
Alkalmazható műanyagon:
Igen
Vízben oldódó:
Igen
Ivóvízre alkalmas:
Nem
Forma:
folyékony
FOLYÉKONY síkosító 1000 ml