Runpotec - Runpometer RM35 + XB300 kábelhosszmérő + kábelcsévélő SN135848 - 111430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelzés/kijelző - digitális
Ellenállásmérési tartomány - Nem
Max. mérhető vezetékhossz - 10000 m
Kábelátmérő - 2-32 mm
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135848
Gyártói cikkszám
111430
Gyártói típuskód
Runpometer RM35 + XB300
Jelzés/kijelző:
digitális
Ellenállásmérési tartomány:
Nem
Max. mérhető vezetékhossz:
10000 m
Kábelátmérő:
2-32 mm
Átmenő vizsgálat:
Nem
Runpotec RUNPOMETER RM35 digitális kábelhosszmérő műszer + XB300 profi kábelcsévélő (111430) A csomag tartalma: - RUNPOMETER RM35 digitális kábelhosszmérő műszer O 2-32 mm-es kábelek, kötelek, csövek vagy tömlők mérésére Építési területre tervezve: fröccsenő víz, por, ütés és törés ellen védett Hevederes klipsz-rendszerrel a RUNPOMETER könnyen csatlakoztatható az XB300 vagy XB500 kábelcsévélőkhöz Kompatibilis az összes Runpotec kábelcsévélő rendszerrel Kábelhúzó rendszerekkel együtt hosszúságméréshez Összesítési funkció Visszaszámláló funkció hangjelzéssel Az akkumulátor élettartama folyamatos üzemmódban 100 óra (háttérvilágítás nélkül) RUNPOTEC rendszer dobozban - XBOARD XB300 profi kábelcsévélő Univerzális, szinte minden kábel és kábeldob típushoz 300 kg-ig terhelhető Sérült kábeldob karima sem jelent akadályt Csúszásmentes, stabil kialakítás