Runpotec - Runpotec Behúzó harisnya átm. 30-40 mm, hossz.:920 mm SN099786 - 204360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 30-40 mm
Szabadon forgó fej - Igen
Fej-kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Max. húzóerő - 14.71 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045474657
Sonepar cikkszám
SN099786
Gyártói cikkszám
204360
Gyártói típuskód
Behúzó harisnya átm. 30-40 mm
Kábelátmérőhöz:
30-40 mm
Szabadon forgó fej:
Igen
Fej-kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Max. húzóerő:
14.71 kN
Kábelbehúzó harisnya hurokkal és RTG O 12 mm menettel és RTG O 6 mm menetes forgófejjel. Kiváló minőségű rozsdamentes acél szövetből készült, ami garantálja a hosszú élettartamot. Összeköthető a RUNPOTEC RTG O 12 mm és RTG O 6 mm menettel. Forgófej előnyei: A kábel tud forogni a csőben és ezzel megelőzhető a menet vélet len lecsavarodása.