SAFT - Akkumulátor vészvilágítóhoz SAFT SN014060 - 5 VNTCS 1600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 1600 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014060
Gyártói cikkszám
5 VNTCS 1600
Gyártói típuskód
VNTCS 1600
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
1600 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
125 mm
Átmérő:
23 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akkumulátor vészvilágítóhoz SAFT