Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SAFT - Elem 3,6V Lítium bébi forrasztófüles SN017673 - SAFT-LS33600CNR

MásolásMásolás
SAFT - Elem 3,6V Lítium bébi forrasztófüles SN017673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - baby

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 17000 mAh

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017673

Gyártói cikkszám

SAFT-LS33600CNR

Gyártói típuskód

LS 33 600

Méretjelölés:

baby

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

17000 mAh

Kivitel:

lítium

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Kapacitás ; Elem 3,6V Lítium bébi forrasztófüles