SAFT - LS14250 Elem 3,6V Lítium 1/2AA SN009692 - LS14250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Kivitel - lítium
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 1200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009692
Gyártói cikkszám
LS14250
Gyártói típuskód
LS14250
Méretjelölés:
egyéb
Kivitel:
lítium
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
1200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
23 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; SAFT ; LS14250 Elem 3,6V Lítium 1/2AA