Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SBP - Közvil lpt 150W nátrium IP65 sík üveg SN003427 - 05056290

MásolásMásolás
SBP - Közvil lpt  150W nátrium IP65 sík üveg SN003427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003427

Gyártói cikkszám

05056290

Gyártói típuskód

SBP MYRA 12/V SR 150W

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium IP65 sík üveg