Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 1 db ULP vezeték (RJ45, apa/apa) L=5 m SN029138 - TRV00850

MásolásMásolás
Schneider - 1 db ULP vezeték (RJ45, apa/apa) L=5 m SN029138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 5E

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Hosszúság - 5 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480025327

Sonepar cikkszám

SN029138

Gyártói cikkszám

TRV00850

Gyártói típuskód

TRV00850

Kategória:

5E

Kábeltípus:

F/UTP

Hosszúság:

5 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

fehér

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Nem

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

4x2

Törésvédő színe:

fehér

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

AWG-keresztmetszet:

26

NVP-érték:

0 %

Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:

Nem

Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

1 db ULP vezeték (RJ45, apa/apa) L=5 m