Schneider - 10 BAL piktogram RILUX 8W SN029426 - OVA50249E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - balra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 316 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485016573
Sonepar cikkszám
SN029426
Gyártói cikkszám
OVA50249E
Gyártói típuskód
OVA50249E
Kivitel:
matrica
Irány:
balra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
316 mm
Kétoldalas:
Nem
10 BALRA piktogram matrica RILUX 8 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....