Schneider - 100 db önmetsző csavar 4x10 SX010042 - NSYAMFSTB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Csavarfej - plusz mínusz
Hosszúság - 10 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 4
Önfúró - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166389
Sonepar cikkszám
SX010042
Gyártói cikkszám
NSYAMFSTB
Gyártói típuskód
NSYAMFSTB
Anyag:
acél
Csavarfej:
plusz mínusz
Hosszúság:
10 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
4
Önfúró:
Igen
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menetátmérő:
4 mm
Fejforma:
lencsefej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet vágó
Menet emelkedése:
0.7 mm
Anyag minősége:
egyéb
Edzett:
Nem
100 db önmetsző csavar 4x10