Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 11kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szer IP20 SN027242 - LC3D12AQ7

MásolásMásolás
Schneider - 11kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szer IP20 SN027242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110371833

Sonepar cikkszám

SN027242

Gyártói cikkszám

LC3D12AQ7

Gyártói típuskód

LC3D12AQ7

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Szerelőlemezes csillag-háromszög indító TeSys LC3-D, tekercs 380 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 11 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz, 11 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz, 11 kW at 440 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V certifications CSA főáramkör, 690 V megfelel IEC 60947-4-1 főáramkör, 600 V certifications CSA jelző áramkör, 690 V megfelel IEC 60947-1 jelző áramkör, 600 V certifications UL főáramkör, 600 V certifications UL jelző áramkör - reteszelés típusa: mechanikus - szerelőtartó: lemez - szabványok: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508, EN 60947-5-1 - termékbizonyítványok: CCC, UL, BV, CSA, DNV, GL, GOST, RINA.