Schneider - 12,1'' GTO színes kijelző SVGA-TFT 800x600 Rozsdamentes SX005273 - HMIGTO6315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Display típusa - TFT
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Képpontok száma, horizontális - 800
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864150314
Sonepar cikkszám
SX005273
Gyártói cikkszám
HMIGTO6315
Gyártói típuskód
Harmony HMIGTO6315
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Display típusa:
TFT
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Képpontok száma, horizontális:
800
Képpontok száma, vertikális:
600
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
12.1 coll
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Színes kijelzővel:
Igen
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Nem
SW-illesztőfelület:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
65536
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Front magassága:
285 mm
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Touch-technológia:
resistive érintés
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Beépítési mélység:
56 mm
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Igen
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
16
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
96000 kByte
Alfa billentyűzettel:
Nem
Funkciógombok száma, programozható:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
0
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
0
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
359 mm