Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=650mm SX067344 - LVS08908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 650 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067344
Gyártói cikkszám
LVS08908
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08908
Anyag:
műanyag
Szélesség:
650 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
36 mm
12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=650mm