Schneider - 12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=432mm SX067340 - LVS08904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 432 mm
Magasság - 36 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067340
Gyártói cikkszám
LVS08904
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08904
Anyag:
műanyag
Szélesség:
432 mm
Magasság:
36 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=432mm