Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sínre szerelt IP20 SX007293 - LC3D180AF7

MásolásMásolás
Schneider - 18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sínre szerelt IP20 SX007293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - csillag-delta

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110549676

Sonepar cikkszám

SX007293

Gyártói cikkszám

LC3D180AF7

Gyártói típuskód

LC3D180AF7

Funkció:

csillag-delta

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sínre szerelt