Schneider - 2 db kereszttartó W=650mm SX066664 - LVS03587
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 578 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066664
Gyártói cikkszám
LVS03587
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03587
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
578 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
9001
2 db kereszttartó W=650mm