Schneider - 2 kétsoros gyorsrögzítésű keresztsín (1200) SX012322 - NSYSQCR65120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 65 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132693
Sonepar cikkszám
SX012322
Gyártói cikkszám
NSYSQCR65120
Gyártói típuskód
NSYSQCR65120
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024