Schneider - 2 könnyített keresztsín 400-as szekrénybe SX012135 - NSYSLCR40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132037
Sonepar cikkszám
SX012135
Gyártói cikkszám
NSYSLCR40
Gyártói típuskód
NSYSLCR40
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
18.6 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024