Schneider - 2 megerősített függőleges sín (1200) SX012897 - NSYTVR12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1075 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480148712
Sonepar cikkszám
SX012897
Gyártói cikkszám
NSYTVR12
Gyártói típuskód
NSYTVR12
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1075 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024