Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 oldallap belső rögzítésű (2000*800) SX009958 - NSY2SPI208

MásolásMásolás
Schneider - 2 oldallap belső rögzítésű (2000*800) SX009958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485125640

Sonepar cikkszám

SX009958

Gyártói cikkszám

NSY2SPI208

Gyártói típuskód

NSY2SPI208

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

0

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

2 oldallap belső rögzítésű (2000*800)