Schneider - 2 oldalsó lábazati elem (1000*100) SX012291 - NSYSPS10100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067884
Sonepar cikkszám
SX012291
Gyártói cikkszám
NSYSPS10100
Gyártói típuskód
NSYSPS10100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szín:
fekete
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024