Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 120o (800) SX010282 - NSYCFS128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 800 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063299
Sonepar cikkszám
SX010282
Gyártói cikkszám
NSYCFS128
Gyártói típuskód
NSYCFS128
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
800 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szög:
120-120 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
cink
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0
Maximális munkabiztonsági terhelés az IEC 61537 szerint:
590 N
Schneider Automatizálási Kampány 2024