Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 90o (800) SX010284 - NSYCFS98

MásolásMásolás
Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 90o (800) SX010284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480063312

Sonepar cikkszám

SX010284

Gyártói cikkszám

NSYCFS98

Gyártói típuskód

NSYCFS98

Hosszúság:

800 mm

Szélesség:

800 mm

Magasság:

30 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

0-0 mm

Kivitel:

egyéb

Szög:

90-90 °

Maximális munkabiztonsági terhelés az IEC 61537 szerint:

590 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szín:

cink

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024