Schneider - 24VAC fancoil szabályozó Bacnet ezüst keret/ezüst előlap IP20 SX014164 - SE8300U0B00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Összeállítás - kiszolgálóelem
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014164
Gyártói cikkszám
SE8300U0B00
Gyártói típuskód
SE8300U0B00
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Szerelési mód:
falon kívül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
7
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
ezüst
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
VIII
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm