Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 24VAC fancoil szabályozó PIR Bacnet fehér keret/fehér előlap IP20 SX014167 - SE8300U5B11

MásolásMásolás
Schneider - 24VAC fancoil szabályozó PIR Bacnet fehér keret/fehér előlap IP20 SX014167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Összeállítás - kiszolgálóelem

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX014167

Gyártói cikkszám

SE8300U5B11

Gyártói típuskód

SE8300U5B11

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Összeállítás:

kiszolgálóelem

Szerelési mód:

falon kívül

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni kezeléssel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

7

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Igen

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

VIII

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek - 24VAC fancoil szabályozó PIR Bacnet fehér keret/fehér előlap