Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 P TOT V 1 1/2'' BSP KV 20.0 SX080442 - MB1602

MásolásMásolás
Schneider - 3 P TOT V 1 1/2'' BSP KV 20.0 SX080442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges belső átmérő - 1.1/2 coll (40)

  • Anyag minősége - egyéb

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 40 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 10

  • Csatlakozók - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480936265

Sonepar cikkszám

SX080442

Gyártói cikkszám

MB1602

Gyártói típuskód

MB1602

Névleges belső átmérő:

1.1/2 coll (40)

Anyag minősége:

egyéb

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

40 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 10

Csatlakozók:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 10

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

21

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.5 %

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Kézi irányítás:

Nem

Beépítési mód, osztott:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Nullafeszültség csökkenés:

nélkül

Működési hőmérséklet (folyamatos):

2-120 °C

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

2-120 °C

Magasság:

105 mm

Szélesség:

143 mm

Mélység:

159 mm

3 P TOT V 1 1/2'' BSP KV 20.0