Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 40A) IP20 SN027319 - LC2D40A3N7

MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 40A) IP20 SN027319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 415-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118341203

Sonepar cikkszám

SN027319

Gyártói cikkszám

LC2D40A3N7

Gyártói típuskód

LC2D40A3N7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

415-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-415 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Szabványos analóg bemenet-készlet STB, 2 I, 15 bit+jel. termék vagy komponens típusa: szabványos analóg bemeneti készlet - készlet tartalma: STBXTS2100, 6-kapcsos szorítórugós csatlakozó, STBART0200 modul, STBXBA1000 alapmodul, STBXTS1100, 6-kapcsos csavaros csatlakozó - analóg bemenet típusa: hőelem +130...+1820 °C B hőelem, hőelem -270...+1370 °C K hőelem, hőelem -50...+1665 °C R hőelem, hőmérsékleti szonda -100...+260 °C Cu 10 2, 3 vagy 4 vezeték IEC, hőmérsékleti szonda -100...+450 °C Pt 100 2, 3 vagy 4 vezeték US/JIS, hőmérsékleti szonda -100...+450 °C Pt 1000 2, 3 vagy 4 vezeték US/JIS, hőmérsékleti szonda -200...+850 °C Pt 100 2, 3 vagy 4 vezeték IEC, hőmérsékleti szonda -60...+180 °C Ni 1000 2, 3 vagy 4 vezeték IEC, hőelem -200...+760 °C J hőelem, hőelem -270...+1000 °C E hőelem, hőelem -50...+1665 °C S hőelem, hőmérsékleti szonda -200...+850 °C Pt 1000 2, 3 vagy 4 vezeték IEC, hőmérsékleti szonda -60...+180 °C Ni 100 2, 3 vagy 4 vezeték IEC, feszültség +/- 80 mV, hőelem -270...+400 °C T hőelem - analóg bemeneti felbontás: 15 bit + előjel. Előnyök : A nyílt eszközintegrálás I/O rendszere. Az Advantys elosztott I/O megoldások egyszerűek, nyitottak és rugalmasak, így kielégítik igényeit a termékek életciklusának minden szakaszában. A karbantartási és diagnosztikai feladatok egyszerűsítésével időt és pénzt takarítanak meg.... Alkalmazások: Szokásos környezetben:, Csomagolás, Palackozás, Összeszerelés, Osztályozás, Textilipar, Nyomdaipar, Félvezetőgyártás..