Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 24V AC 50/60Hz SX059569 - LC2D50AB7

MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 24V AC 50/60Hz SX059569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 50 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 29.8 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059569

Gyártói cikkszám

LC2D50AB7

Gyártói típuskód

LC2D50AB7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.8 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

119 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 24V AC 50/60Hz