Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 65A) IP20 SN027023 - LC2D65A3U7

MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 65A) IP20 SN027023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 65 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 29.8 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118339408

Sonepar cikkszám

SN027023

Gyártói cikkszám

LC2D65A3U7

Gyártói típuskód

LC2D65A3U7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.8 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

3P3D TM160D NSX250F komplett megszakító