Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - 30MM nyomógomb ILLUM IP66 SX001628 - 9001SKT38LYA31

MásolásMásolás
Schneider - 30MM nyomógomb ILLUM IP66 SX001628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001628

Gyártói cikkszám

9001SKT38LYA31

Gyártói típuskód

9001SKT38LYA31

Lencse formája:

négyszögletű

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

120 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

4X

Váltóérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30MM nyomógomb ILLUM