Schneider - 30mm választó kapcsoló SX001572 - 9001KS43BH2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001572
Gyártói cikkszám
9001KS43BH2
Gyártói típuskód
9001KS43BH2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Elülső gyűrű színe:
króm
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 30mm átm. Jelzőlámpa zöld 24V Harmony 9