Schneider - 37-50A 10A indítási osztály kiegyenlítetlen terheléshez hőki SN027887 - LR3D350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 37-50 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119215923
Sonepar cikkszám
SN027887
Gyártói cikkszám
LR3D350
Gyártói típuskód
LR3D350
Beállítható áramtartomány:
37-50 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
10 A osztály
Reset-funkció bemenet:
Nem
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen