Schneider - 3D felirati címke ARRESTO DI EMERGENZA SX017499 - ZBY9620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - spanyol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480561306
Sonepar cikkszám
SX017499
Gyártói cikkszám
ZBY9620
Gyártói típuskód
ZBY9620
Felirat jelentése:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
spanyol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Forma:
körszelvény
Szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
60 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3D felirati címke ARRESTO DI EMERGENZA