Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3M-os tömör homloklap, W=250mm SX066714 - LVS03813

MásolásMásolás
Schneider - 3M-os tömör homloklap, W=250mm SX066714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066714

Gyártói cikkszám

LVS03813

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03813

Szélesség:

250 mm

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Felület kivitele:

porszórt

3M-os tömör homloklap, W=250mm