Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P 250 A árammérő modul SN026843 - LV431565

MásolásMásolás
Schneider - 3P 250 A árammérő modul SN026843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480020520

Sonepar cikkszám

SN026843

Gyártói cikkszám

LV431565

Gyártói típuskód

LV431565

Tartozék fajtája:

egyéb

Compact NSX160F megszakító, Micrologic 5,2A, 160A, 3-pólusú 3d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX160F - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: F - megszakítási kapacitás: 10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 8 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel EN 60947-2, igen megfelel IEC 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: Micrologic 5.2 A - kioldóegység technológia: elektronikus - kioldóegység védelmi funkciók: LSI - védelem típusa: rövid idejű zárlatvédelem, pillanatnyi rövidzár védelem, túlterhelés elleni védelem (tartós).