Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P 440–550 VAC 0,3–30 A Vigi MB SN026679 - LV432453

MásolásMásolás
Schneider - 3P 440–550 VAC 0,3–30 A Vigi MB SN026679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 440-550 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-30 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480018824

Sonepar cikkszám

SN026679

Gyártói cikkszám

LV432453

Gyártói típuskód

LV432453

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

440-550 V

Névleges hibaáram:

0.3-30 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

310 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

440-550 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

ATV61 frekvenciaváltó 7,5kW/400V/3f. grafikus terminál nélkü