Schneider - 3P mágneskapcsoló SX007047 - LC1E0901Q5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480327650
Sonepar cikkszám
SX007047
Gyártói cikkszám
LC1E0901Q5
Gyártói típuskód
LC1E0901Q5
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Nem