Schneider - 3P mágneskapcsoló SX007079 - LC1E200Q5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480323850
Sonepar cikkszám
SX007079
Gyártói cikkszám
LC1E200Q5
Gyártói típuskód
LC1E200Q5
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
250 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
200 A
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen