Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P mágneskapcsoló SX007095 - LC1E300E5

MásolásMásolás
Schneider - 3P mágneskapcsoló SX007095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csapszegcsatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480323973

Sonepar cikkszám

SX007095

Gyártói cikkszám

LC1E300E5

Gyártói típuskód

LC1E300E5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

320 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3P mágneskapcsoló