Schneider - 3P mágneskapcsoló SX007098 - LC1E300Q5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 320 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480324017
Sonepar cikkszám
SX007098
Gyártói cikkszám
LC1E300Q5
Gyártói típuskód
LC1E300Q5
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
320 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
300 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1