Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3P3D Micrologic 5.2 A-Z 250A kioldó egys SN026466 - LV431489

MásolásMásolás
Schneider - 3P3D Micrologic 5.2 A-Z 250A kioldó egys SN026466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 105-300 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480021862

Sonepar cikkszám

SN026466

Gyártói cikkszám

LV431489

Gyártói típuskód

LV431489

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

105-300 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

3P3D Micrologic 5.2 A-Z 250A kioldó egys