Schneider - 3P3D TM250D NSX250F komplett megszakító IP30 GT43994 - LV431630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 250 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 1250-2500 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480014185
Sonepar cikkszám
GT43994
Gyártói cikkszám
LV431630
Gyártói típuskód
LV431630
Névleges tartós áram Iu:
250 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-250 A
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1250-2500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1250-2500 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP30