Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 120V A SN028183 - LC1D40AG7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119408370
Sonepar cikkszám
SN028183
Gyártói cikkszám
LC1D40AG7
Gyártói típuskód
LC1 LC1D40AG7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
22.4 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
40 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm