Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 12V DC SX059407 - LC1D40AJD

MásolásMásolás
Schneider - 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 40A), tek. 12V DC SX059407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059407

Gyártói cikkszám

LC1D40AJD

Gyártói típuskód

LC1 LC1D40AJD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

20 A

Szélesség:

55 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024