Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3pólusú mágneskapcsoló sarus (AC3, 400V 65A), tek. 72V DC SN027340 - LC1D65A6SD

MásolásMásolás
Schneider - 3pólusú mágneskapcsoló sarus (AC3, 400V 65A), tek. 72V DC SN027340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 72-72 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119409216

Sonepar cikkszám

SN027340

Gyártói cikkszám

LC1D65A6SD

Gyártói típuskód

LC1D65A6SD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

72-72 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú -AC-3 440 V 65A, tekercs 72 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névleges üzemi feszültség: <= 300 V DC for főáramkör, <= 690 V AC 25...400 Hz for főáramkör - le névleges üzemi áram: 65 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for főáramkör, 80 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for főáramkör - motorteljesítmény kW: 18.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz, 30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz, 37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz, 37 kW at 500 V AC 50/60 Hz - motorteljesítmény LE: 20 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 40 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 10 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fázis motors, 20 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 50 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 5 LE at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fázis motors - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A at <= 60 °C for jelző áramkör, 80 A at <= 60 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 1000 A at 440 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 140 A AC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 250 A DC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 100 A 1 s jelző áramkör, 110 A <= 40 °C 10 perc főáramkör, 260 A <= 40 °C 1 perc főáramkör, 140 A 100 ms jelző áramkör, 900 A <= 40 °C 1 s főáramkör, 120 A 500 ms jelző áramkör, 520 A <= 40 °C 10 s főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 125 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for főáramkör, 125 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for főáramkör, 10 A gG for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V for jelző áramkör certifications CSA, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1, 600 V for főáramkör certifications UL, 600 V for jelző áramkör certifications UL, 600 V for főáramkör certifications CSA, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-1 - elektromos élettartam: 1.45 Mcycles 65 A AC-3 at Ue <= 440 V, 1.4 Mcycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V - teljesítményveszteség pólusonként: 6.3 W AC-3, 9.6 W AC-1 - védőfedél: van - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: UL 508 - termékbizonyítványok: CSA, UL, GOST, CCC - Csatlakozás típusa: főáramkör: lugs-ring terminals - external diameter: 16.5 mm, vezérlő áramkör: lugs-ring terminals - external diameter: 8 mm - megszorítási nyomaték: főáramkör: 6 N.m - on lugs-ring terminals hexagonális 10 mm screw : M6, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver 2. sz. Philips screw : M3,5, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on lugs-ring terminals - with screwdriver O 6 mm-es lemez screw : M3,5 - üzemidő: 16...24 ms nyitás, zárul - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 20000000 ciklus védőrelé mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciklus védőrelé névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 10 Mcycles. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....