Schneider - 3x2P+F 16A 250V fk gyv. csapf. komplett antracit SN073356 - MUR36038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 3
Szín - antracit
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073356
Gyártói cikkszám
MUR36038
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR36038
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
3
Szín:
antracit
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
6
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
3
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Ütésállóság:
IK08
Készülék szélesség:
76 mm
Készülék magasság:
218 mm
Készülék mélység:
57 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
földelő kapcsok
Aktív kapcsolatok száma (négyzet):
0
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Hurokátmenetek száma:
0
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem