Schneider - 4 db takaró vízszintes vezetéktartó bil.-hez SX066826 - LVS04243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 75 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066826
Gyártói cikkszám
LVS04243
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04243
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
75 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
4 db takaró vízszintes vezetéktartó bil.-hez