Schneider - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60A rugós vezérlő sorkapoccsal 100V AC 50/60Hz SX006910 - LC1DT60A3K7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-100 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118329416
Sonepar cikkszám
SX006910
Gyártói cikkszám
LC1DT60A3K7
Gyártói típuskód
LC1DT60A3K7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-100 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-100 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1