Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60A rugós vezérlő sorkapoccsal 690V AC 50/60Hz SX006923 - LC1DT60A3Y7

MásolásMásolás
Schneider - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60A rugós vezérlő sorkapoccsal 690V AC 50/60Hz SX006923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 690-690 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118329393

Sonepar cikkszám

SX006923

Gyártói cikkszám

LC1DT60A3Y7

Gyártói típuskód

LC1DT60A3Y7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

690-690 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

690-690 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 4 pólusú Everlink mágneskapcsoló AC1 415V 60A rugós vezérlő sorkapoccsal 690V AC 50/60Hz