Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=250mm SX066715 - LVS03814

MásolásMásolás
Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=250mm SX066715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066715

Gyártói cikkszám

LVS03814

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03814

Szélesség:

250 mm

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

4M-os tömör homloklap, W=250mm